カセットテープで再生した音楽をパソコンへ録音するすることができます。
専用ソフトで簡単に録音できます。※カセットテープに録音することはできません。
ステレオ対応
MP3・WMA・WAV形式を選ぶことができます。
イヤホンをさせばカセットテープレコーダーとしても使えます。
仕様サンプリング周波数:WAV:44.1kHzMP3:32kbps/16.0kHz、64kbps/24.0kHz、128・192・320kbps/44.1kHzWMA:44.1kHz トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:WAV:1411kbpsMP3:32・64・128・192・320kbpsWMA:32・64・128・192・320kbps 記録時間・容量:【WAV】約10MB/分【MP3】32kbps:約236KB/分 64kbps:約473KB/分 128kbps:約943KB/分1セット内容ソフトCD-ROM、ミニUSBケーブル(約70cm)電源単三型乾電池×2本 または USBバスパワー(DC5V)対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP記録方式WAV、MP3、WMAインターフェースUSB2.0使用時間3時間※アルカリ電池使用時コネクタオーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス内容量1個