カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどで再生した音楽をMP3形式に変換し、USBメモリまたはSDカードに直接録音・保存することができます。
スピーカーをつなげるとUSBメモリやSDカード内にある音楽を再生することができます。
リモコン付き
仕様サンプリング周波数:44.1kHz ビットレート:128kbps 記録時間・容量:1MB:約1分 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32セット内容USBケーブル(給電用・約75cm)、3.5mmステレオミニケーブル(約70cm)、ACアダプタ、リモコン電源UBSバスパワー(DC5V)記録方式MP3対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカードコネクタオーディオ入力:RCAピンジャック[L/R]、3.5mmステレオミニジャックオーデイオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メススロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1内容量1個