日本計量器工業
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ -30~50℃ 330mm
材質
感温液:水銀
全長(mm)
330
測定範囲(℃)
-30~50
温度測定範囲(℃)
-30~50
最小目盛
0.1℃
アズワン品番
2-064-04
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63438236
JC-2037
¥
25,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください