日本計量器工業
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ -30~50℃ 450mm
材質
感温液:水銀
全長(mm)
450
測定範囲(℃)
-30~50
温度測定範囲(℃)
-30~50
最小目盛
0.1℃
アズワン品番
2-064-05
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63438245
JC-2040
¥
27,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください