大きい錆びにくいステンレス製皿で容易に測定できます。
材質本体・ディスプレイ/ABS、計量皿/SUS202質量(kg)3.5サイズ計量部/384×304×35(脚部10)mm、操作部/90×160×30mm(液晶表示部:85×37mm)材質(本体)ディスプレイ:ABSひょう量(kg)100電源専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池×4本(別売)精度±0.1kg計量皿寸法(mm)387×307目量(kg)0.05機能オートパワーオフ 5分、隔測式表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~40(結露しないこと)オートパワーオフ約5分(乾電池使用時のみ)測定範囲(kg)0.3~100アズワン品番4-1457-01計量皿形状角材質(計量皿)ステンレス内容量1個