KVK
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 KM6091SCEC
センサー
浄水器
快適シャワー
撥水膜コーテイング
仕様
吐水口回転規制:110°
タイプ
逆止弁
取付方式
全交換(台付)
電源(V)
AC100
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
35~39
使用地区
一般地
吐水口高さ(mm)
185
給電方式
電源式
水栓タイプ
混合栓
内容量
1個
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないで下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63512068
KM6091SCECHS
¥
193,200
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63512077
KM6091ECHS
¥
159,700
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください