曜日別特売

タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付

タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付 - タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付 - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
刃長l(mm)
穴径d1(Φmm)
逃げ角(度)
コーナー高さ許容差(mm)
厚さ許容差(mm)
内接円許容差(mm)
穴の有無
穴の形状
チップブレーカ
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
形状
内接円直径(Φmm)
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17956182XPMT040104R-DS AH6030AH6030--11---あり一部円筒穴片面40°~60°片面1.590.4特殊形状-材種(1.1MB)
10,700
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
17956198XPMT050204R-DS AH6030AH6030--11---あり一部円筒穴片面40°~60°片面2.380.4特殊形状-材種(1.1MB)
10,700
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
17956207XPMT06X308R-DS AH6030AH6030--11----一部円筒穴片面40°~60°片面--特殊形状-材種(1.1MB)
11,600
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
17956216XPMT07H308R-DS AH6030AH6030--11----一部円筒穴片面40°~60°片面--特殊形状-材種(1.1MB)
12,100
8,890
9,779(税込)
3日以内出荷
返品不可
17956225XPMT08T308R-DS AH6030AH6030--11---あり一部円筒穴片面40°~60°片面3.970.8特殊形状-材種(1.1MB)
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40229034XPMT040104R-DS AH725AH7254.32.311±0.08~±0.18±0.13±0.05~±0.13あり一部円筒穴片面40°~60°片面1.590.4特殊形状4.5材種(1.1MB)
10,700
7,880
8,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
40229077XPMT050204R-DS AH725AH7255.22.311±0.08~±0.18±0.13±0.05~±0.13あり一部円筒穴片面40°~60°片面2.380.4特殊形状5.4材種(1.1MB)
10,700
7,880
8,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17956234XPMT110412R-DS AH6030AH6030--11---あり一部円筒穴片面40°~60°片面4.761.2特殊形状-材種(1.1MB)
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40229113XPMT06X308R-DS AH725AH72562.511±0.08~±0.18±0.13±0.05~±0.13あり一部円筒穴片面40°~60°片面30.8特殊形状7材種(1.1MB)
11,600
8,590
9,449(税込)
当日出荷
17956243XPMT150512R-DS AH6030AH6030--11----一部円筒穴片面40°~60°片面--特殊形状-材種(1.1MB)
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40229156XPMT07H308R-DS AH725AH72572.811±0.08~±0.18±0.13±0.05~±0.13あり一部円筒穴片面40°~60°片面3.60.8特殊形状8.2材種(1.1MB)
12,100
8,890
9,779(税込)
3日以内出荷
返品不可
40229192XPMT08T308R-DS AH725AH7258.53.411±0.08~±0.18±0.13±0.05~±0.13あり一部円筒穴片面40°~60°片面3.970.8特殊形状9.9材種(1.1MB)
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40229235XPMT110412R-DS AH725AH72511.24.411±0.08~±0.18±0.13±0.05~±0.13あり一部円筒穴片面40°~60°片面4.761.2特殊形状12.5材種(1.1MB)
16,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40229271XPMT150512R-DS AH725AH725155.511±0.08~±0.18±0.13±0.05~±0.13あり一部円筒穴片面40°~60°片面5.561.2特殊形状16.1材種(1.1MB)
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
84190830XPMT040104R-DS AH7020---切れ刃:11------1.59----
10,700
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
84190848XPMT040104R-DS AH7030---切れ刃:11------1.59----
10,700
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
84190866XPMT050204R-DS AH7020---切れ刃:11------2.38----
10,700
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
84190884XPMT050204R-DS AH7030---切れ刃:11------2.38----
10,700
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
84190909XPMT06X308R-DS AH7020---切れ刃:11------3----
11,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
84190927XPMT06X308R-DS AH7030---切れ刃:11------3----
11,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
84190945XPMT07H308R-DS AH7020---切れ刃:11------3.6----
12,100
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
84190970XPMT07H308R-DS AH7030---切れ刃:11------3.6----
12,100
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
84190988XPMT08T308R-DS AH7020---切れ刃:11------3.97----
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
84191006XPMT08T308R-DS AH7030---切れ刃:11------3.97----
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
84191024XPMT110412R-DS AH7020---切れ刃:11------4.76----
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
84191049XPMT110412R-DS AH7030---切れ刃:11------4.76----
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
84195240XPMT150512R-DS AH7020---切れ刃:11------5.56----
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
84195258XPMT150512R-DS AH7030---切れ刃:11------5.56----
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする