曜日別特売

クーラントホース スターターキット

クーラントホース スターターキット - I-TOOL
セット内容HO1/4-28 3個、HO1/4-43 3個、HO1/4-70 3個、TS1/4-1/4G 1個、TS1/4-1/4NPT 1個、TS1/4-1/8NPT 1個、TS1/4-M10X1 1個、TS1/4-M12X1 1個、RNO1/4-3.5 1個、RNO1/4-4.5 1個、RNO1/4-5.5 1個、SPNO1/4-60S 1個、SPNO1/4-60L 1個、SPNO1/4-90S 1個、SPNO1/4-90L 1個、NT1/4 5個、L1/4-90 1個、2Y1/4 1個、6W11/16 2個材質アルマイト処理済みアルミニウムタイプ1/4流量(L/min)25耐温度性(℃)~75箱寸法(mm)210×150×40耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63680734SET-1/4
97,600
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

給油冷却装置(クーラントライナータイプ)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/066/
2022-09-30

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする