I/Oリレーターミナル

I/Oリレーターミナル - omron(オムロン)I/Oリレーターミナル - omron(オムロン)I/Oリレーターミナル - omron(オムロン)

スリムI/Oリレー(形G2RV)を搭載した16点I/Oリレーターミナル。
プッシュインPlus端子台を採用し従来のねじ端子より配線工数を削減。
(従来のねじ端子の配線工数より配線時間約60%短縮※)
PLCケーブルによる一括配線で更なる配線工数の削減。
コイルサージ吸収ダイオードつき。
I/O信号のON・OFFが一目でわかる動作表示LEDつき。
スリムI/O SSR(形G3RV)も搭載可能。
配線工数を大幅に削減し、スペース効率を最大化するI/O端子部の内部接続タイプを品揃え。
(入力用:16点/コモン、出力用:4点/コモン)
DINレール取付、ねじ取付共用。
※2015年11月現在メーカー実測値データ

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子
区分
点数
定格電圧(V)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63701104G70V-SID16P-C16プッシュインPlus端子台入力16点DC24-
25,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63701113G70V-SOC16P-1-C4プッシュインPlus端子台出力16点DC24-
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63701129G70V-SOC16P-C4プッシュインPlus端子台出力16点DC24-
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63701138G70V-ZOM16P-C4-出力--I/Oリレーターミナル:形G70V-SOC16P-C4
14,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする