日本計量器工業
標準温度計 棒状 成績・特急校正付
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質
水銀
全長(mm)
300
径(Φmm)
約6.2
最小目盛
0.1℃
最小目盛(℃)
0.1
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)
300×6.2
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
温度測定範囲(℃)
選択してください
0~50
50~100
100~150
150~200
200~250
250~300
-50~0
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
温度測定範囲(℃)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63828005
No0
-50~0
JC-1150
6-7702-01-23
¥
77,300
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63828014
No1
0~50
JC-1151
6-7702-02-23
¥
32,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63828023
No2
50~100
JC-1152
6-7702-03-23
¥
34,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63828039
No3
100~150
JC-1153
6-7702-04-23
¥
38,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63828048
No4
150~200
JC-1154
6-7702-05-23
¥
44,300
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63828057
No5
200~250
JC-1155
6-7702-06-23
¥
48,300
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63828066
No6
250~300
JC-1156
6-7702-07-23
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000