東洋技研
PCA7シリーズ コモン端子台
(1件のレビュー)
取付方式
DINレール
定格絶縁電圧(V)
AC/DC125
端子間ピッチ(mm)
7
端子ねじ
M3×6
適合電線(mm
2
)
最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガ)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-15~60(氷結又は結露しないこと)
締付トルク(N・m)
0.8
結線方式
ネジ
耐電圧(V/min)
AC500
定格電流(JIS)(A)
1
定格電流(IEC)(A)
1
定格電流(UL)(A)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19367888
PCA7-COM20
20P
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
19367897
PCA7-COM34
34P
¥
4,880
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください