曜日別特売

ロッキングホールプラグ

ロッキングホールプラグ - ニックス(日幸工業)

指で押すだけで穴ふさぎが簡単
取付け寸法はΦ6.4mm~Φ51.0mmの19サイズ

材質6ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
全11種類を絞り込む
取付穴径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
B
ΦD
ΦA
取付穴径(Φmm)
取付板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64033954LHP-02508.06.18.06.41.6
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
64033963LHP-03128.07.79.58.01.6
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
64033979LHP-037510.39.312.09.50.8~3.2
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
64033988LHP-043710.310.913.511.00.8~3.2
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
64033997LHP-050010.312.514.612.70.8~3.2
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
64034006LHP-062510.315.818.215.90.8~3.2
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
64034015LHP-081210.320.422.620.60.8~3.2
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
64034024LHP-087511.522.025.822.20.8~3.2
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
64034033LHP-100011.525.330.525.50.8~3.2
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
64034049LHP-118711.530.033.330.10.8~3.2
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
64034058LHP-200011.550.655.051.00.8~3.2
オープン
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする