レール取付型 セルフアップ式 端子台 RTシリーズ

レール取付型 セルフアップ式 端子台 RTシリーズ - 東洋技研

レール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。

定格絶縁電圧(V)AC DC250端子ねじM3×8適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)適合電線0.5:7、適合電線0.75:11、適合電線1.25:15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64034523RT-10S
44
41
45(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする