曜日別特売

コモン端子台 PCN7シリーズ

コモン端子台 PCN7シリーズ - 東洋技研

端子間7mmピッチの超小型サイズを実現しました。
小型化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。
コンパクトなサイズは制御盤の小型化に貢献します。
コネクタと端子台は扱い易い1:1結線タイプです。
結線作業がラクなSS端子ネジを採用しています。
ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。
端子カバーは開閉式、また端子番号を両面に印刷した記名板が予め装着され配線時の効率化が図れます。
DINレール取付け、直取付け、双方に対応します。

質量(g)72規格UL/TUV定格絶縁電圧(V)AC DC125端子ねじM3×9.5適合電線(mm2)1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)1.2定格通電電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64034995PCN7-COM201N
3,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
64035004PCN7-COM201P
3,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
64035144PCN7-COM201
3,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする