曜日別特売

省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 CT1VR

省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 CT1VR - 東洋技研
仕様入力質量(g)340絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)入出力点数入力32点コモン仕様32点1コモンネットワークタイプCC-LinkRoHS指令(10物質対応)対応外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500占有局数1局32点割付ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64035117C32X-CT1VR
40,100
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする