曜日別特売

コネクタ端子台 PCXVシリーズ(PLC対応モデル)

コネクタ端子台 PCXVシリーズ(PLC対応モデル) - 東洋技研コネクタ端子台 PCXVシリーズ(PLC対応モデル) - 東洋技研
(1件のレビュー)

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
端子台を縦に配置する事により、更に省スペース
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。

仕様ヒロセ電機:HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)質量(g)83規格UL/cUL/TUV定格絶縁電圧(V)AC DC50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)定格通電電流(A)0.5 / COM2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500相対湿度(%RH)45~85内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64035153PCXV-1H40-TB40-M2-X
4,750
4,298
4,728(税込)
当日出荷
64035169PCXV-1H40-TB40-M2-Y
4,750
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64035169
2023-04-29
用途: 試作設備製造

PCB配線がおかしいのか制約があったのかわからないがレイアウトが変
ただこちらが設計の意図がくみ取れてないだけかもしれませんが

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする