曜日別特売

ねじ端子台(組式) 800A TXMシリーズ

ねじ端子台(組式) 800A TXMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

レール式端子台(TXシリーズ)のターミナルユニットをシャフトで組み立てた端子台です。
カバー、記名シールが付属しており、組み立てのわずらわしさがありません。
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインアップしています。
UL、CSA規格適合品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認証を受けたCEマーキング対応品です(一部除く)。
400Aフレームまでは、ULファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング適合品です。

定格電圧(V)1000端子ねじM16×46最大電流(A)適合電線200:400、適合電線250:500、適合電線325:600、適合電線200×2:800適合電線(mm2)200、250、325締付トルク(N・m)70~90難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64035686TXM80003N
29,670
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする