曜日別特売

コモン用端子台 TNCシリーズ

コモン用端子台 TNCシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)コモン用端子台 TNCシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

特殊用途端子台・防水中継端子ボックス、コモン用端子台

使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結または結露しないこと)相対湿度(%RH)45~85絶縁抵抗(MΩ)100以上適合規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1材質本体 :ポリカーボネート 、カバー :ポリカーボネート 、端子ねじ :鉄(亜鉛メッキクロメート処理)、ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、記名シール:塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
定格絶縁電圧(V)
定格通電電流(A)
耐電圧(V/min)
端子ねじ
締付トルク(N・m)
適合電線(mm2)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64035695TNC101箱(4個)250入力側 M3.5 :20、出力側 M3、1端子当たり:15(出力側 合計20まで)2000M3×6(8個)、M3.5×8(2個)M3:0.6~0.9、M3.5:1.0~1.3M3:1.25(max)、M3.5:2(max)28
3,040
2,998
3,298(税込)
当日出荷
64035704TNC401箱(3個)600402500M4×10(7個)1.4~1.85.5(max)54
3,620
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする