オンラインモバイルホルダー2重スプリング構造

オンラインモバイルホルダー2重スプリング構造 ビューティーネイラー オンラインモバイルホルダー2重スプリング構造 ビューティーネイラー オンラインモバイルホルダー2重スプリング構造 ビューティーネイラー オンラインモバイルホルダー2重スプリング構造 ビューティーネイラー オンラインモバイルホルダー2重スプリング構造 ビューティーネイラー

配信に嬉しい52cmまでの高さ調節!
バネ式でアームの角度調整がスムーズ&しっかり
2重スプリングでしっかり角度固定。スマホの画面が揺れません
高さ52cmでリモート配信や小物撮影などのアングルも自由自在
グリップ幅最大18.2cmでタブレットも使用可能
4点駆動で角度自由自在

材質鉄、ABS、EVA、シリコン 質量(kg)約1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高さ調節、角度調整 内容量1個
注意
※製品のお手入れの際には柔らかい布で拭いてください。
※角度調節の際、手や指を挟まないよう注意してください。
※直射日光のあたる場所に保管しないでください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64053229 BV-21
オープン
3,798
4,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする