曜日別特売

マグネットスタンド式クーラントノズル フレアノズルタイプ

マグネットスタンド式クーラントノズル フレアノズルタイプ - 日機マグネットスタンド式クーラントノズル フレアノズルタイプ - 日機

クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。
マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。
クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。
噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。

用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。接続1/8ニップルベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)265口径(mm)1.7×25.4ノズル形状先端:フレアノズル構成部品コネクタ(82026)×1・ホース(82021)×15・フレアノズル(82027)×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64055426NM-C1
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

給油冷却装置(クーラントライナータイプ)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/066/
2022-09-30

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする