曜日別特売

リレーターミナル(フラットタイプ16点) G70D-SOC16/FOM16

リレーターミナル(フラットタイプ16点) G70D-SOC16/FOM16 - omron(オムロン)リレーターミナル(フラットタイプ16点) G70D-SOC16/FOM16 - omron(オムロン)
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
タイプ
定格電圧(V)
極性
出力
点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39069676G70D-SOC16 DC24-省スペースタイプ-NPNリレー出力16点(1a×16)
34,000
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
46614242G70D-FOM16-DC24その他アクセサリ-DC24---
51,500
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46614251G70D-SOC16-1-DC24その他アクセサリ-DC24---
34,000
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
46614233G70D-FOM16-1-DC24その他アクセサリ-DC24---
39,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする