コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドなしタイプ) XW2Z-L

コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドなしタイプ) XW2Z-L - omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドなしタイプ) XW2Z-L - omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドなしタイプ) XW2Z-L - omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドなしタイプ) XW2Z-L - omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドなしタイプ) XW2Z-L - omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドなしタイプ) XW2Z-L - omron(オムロン)
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
種別
極数
結線方式
端子間ピッチ(mm)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05772576XW2Z-S013-21本------
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
05772542XW2Z-0500EE-L1本--34---
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
05772567XW2Z-S013-51本------
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
66534597XW2Z-0050AD-L1個-接続ケーブル----
オープン
3,398
3,738(税込)
121日以内出荷
返品不可
66534606XW2Z-0050DD-L1個-接続ケーブル----
オープン
1,698
1,868(税込)
121日以内出荷
返品不可
66534615XW2Z-0075FH-L011個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
66534624XW2Z-0075FH-L021個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
2,298
2,528(税込)
121日以内出荷
返品不可
66534633XW2Z-0100AD-L1個-接続ケーブル----
オープン
3,500
3,850(税込)
31日以内出荷
返品不可
66534642XW2Z-0100BH-L011個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
3,500
3,850(税込)
121日以内出荷
返品不可
66534658XW2Z-0100BH-L021個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
3,398
3,738(税込)
121日以内出荷
返品不可
66534667XW2Z-0100CG-L1個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
4,598
5,058(税込)
121日以内出荷
返品不可
66534676XW2Z-0100DD-L1個-接続ケーブル----
オープン
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66534694XW2Z-0100FH-L011個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
2,298
2,528(税込)
121日以内出荷
返品不可
66534703XW2Z-0100FH-L021個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
2,298
2,528(税込)
121日以内出荷
返品不可
66534764XW2Z-0150BH-L011個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
4,198
4,618(税込)
121日以内出荷
返品不可
66534773XW2Z-0150BH-L021個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
3,500
3,850(税込)
121日以内出荷
返品不可
66534782XW2Z-0150CJ-L011個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
66534798XW2Z-0150CJ-L021個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
66534843XW2Z-0200AD-L1個-接続ケーブル----
オープン
4,498
4,948(税込)
121日以内出荷
返品不可
66534852XW2Z-0200BH-L011個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
66534868XW2Z-0200BH-L021個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
4,198
4,618(税込)
121日以内出荷
返品不可
66534877XW2Z-0200CG-L1個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
5,698
6,268(税込)
121日以内出荷
返品不可
66534886XW2Z-0200CJ-L011個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
66534895XW2Z-0200CJ-L021個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
66534922XW2Z-0200DD-L1個-接続ケーブル----
オープン
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
66534947XW2Z-0200FH-L011個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
2,798
3,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
66534956XW2Z-0200FH-L021個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
2,798
3,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
66534965XW2Z-0300AD-L1個-接続ケーブル----
オープン
4,598
5,058(税込)
121日以内出荷
返品不可
66534974XW2Z-0300BH-L011個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
4,498
4,948(税込)
31日以内出荷
返品不可
66534983XW2Z-0300BH-L021個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
4,498
4,948(税込)
121日以内出荷
返品不可
66534992XW2Z-0300CG-L1個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
6,698
7,368(税込)
121日以内出荷
返品不可
66535008XW2Z-0300CJ-L011個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
6,798
7,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66535017XW2Z-0300CJ-L021個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
6,798
7,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66535035XW2Z-0300FH-L011個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
3,198
3,518(税込)
121日以内出荷
返品不可
66535044XW2Z-0300FH-L021個-接続ケーブル----
オープン
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
66535053XW2Z-0400BH-L011個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
5,498
6,048(税込)
31日以内出荷
返品不可
66535062XW2Z-0400BH-L021個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
4,598
5,058(税込)
31日以内出荷
返品不可
66535078XW2Z-0500BH-L011個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
5,698
6,268(税込)
121日以内出荷
返品不可
66535087XW2Z-0500BH-L021個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
66535105XW2Z-0500FH-L011個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
3,998
4,398(税込)
121日以内出荷
返品不可
66535114XW2Z-0500FH-L021個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
3,998
4,398(税込)
121日以内出荷
返品不可
66535184XW2Z-0700BF-L1個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
5,698
6,268(税込)
121日以内出荷
返品不可
66535193XW2Z-0700EE-L1個-接続ケーブル----
オープン
3,998
4,398(税込)
121日以内出荷
返品不可
66535202XW2Z-0700FF-L1個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
4,498
4,948(税込)
121日以内出荷
返品不可
66535218XW2Z-1000BF-L1個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
6,798
7,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
66535227XW2Z-1000EE-L1個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
4,598
5,058(税込)
121日以内出荷
返品不可
66535236XW2Z-1000FF-L1個都度納期確認接続ケーブル----
オープン
5,598
6,158(税込)
121日以内出荷
返品不可
05772384XW2Z-0050BF-L1本--40---
2,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
05772393XW2Z-0050EE-L1本--34---
1,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
05772402XW2Z-0050FF-L1本--40---
1,460
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05772384XW2Z-0050BF-L63704656XW2Z-0050BF-LXW2Z-0050BF-L PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル omron(オムロン) 63704656PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブルomron(オムロン)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
05772393XW2Z-0050EE-L63704665XW2Z-0050EE-LXW2Z-0050EE-L PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル omron(オムロン) 63704665PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブルomron(オムロン)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
05772402XW2Z-0050FF-L63704674XW2Z-0050FF-LXW2Z-0050FF-L PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル omron(オムロン) 63704674PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブルomron(オムロン)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする