タッチパネルモニタ用 RS-232Cケーブル

タッチパネルモニタ用 RS-232Cケーブル - omron(オムロン)
結線方式-取付方式-極数-種別接続ケーブル端子間ピッチ(mm)-内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結線方式
取付方式
極数
端子間ピッチ(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66534737XW2Z-010PP-1----接続ケーブル
8,250
8,198
9,018(税込)
61日以内出荷
返品不可
66535525XW2Z-200PP-1----接続ケーブル
4,850
4,798
5,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
66535647XW2Z-500PP-1----接続ケーブル
6,900
6,798
7,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする