岩崎電気
セラルクスTCP 35W
口金
EU10
点灯方向
任意
平均演色評価数
Ra93
種類
透明形
全光束(Lm)
3600
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.49
ランプ効率(Lm/W)
92
ランプ電圧(V)
85
梱包数
24
安定器
CE0.35ESH1/2-SA2
ワット数
35W(電子安定器専用)
内容量
1個
注意
■安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。
※特性は100時間値を示します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワット数
ランプ電圧(V)
光源色
相関色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64057675
MT35CE-LW/EU10-2
35W(電子安定器専用)
85
電球色
3000
¥
20,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64057684
MT35CE-W/EU10-2
35W(電子安定器専用)
85
白色
4200
¥
20,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64057693
MT35CE-WW/EU10-2
35W(電子安定器専用)
85
温白色
3500
¥
20,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください