ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール

ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール - ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール - ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール - ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール - ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール - ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール - ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール - ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール - ホワイトウルフ
(4件のレビュー)

信頼と実績のホワイトウルフブランド!
通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした三段伸縮特殊警棒です。
振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。
グリップは素手でのホールド感も非常によく滑りにくいラバー素材です。
ベルト通しのある専用ホルスター付きです。
(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)

材質警棒シャフト:4140カスタムスチール材質(グリップ)ラバーロック機構フリクションロック(摩擦ロック)式付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)内容量1本
注意
※フリクションロック警棒の振り出し後の返品はお受けできません。
※フリクションロックは、振ることで警棒を伸ばし、硬い地面に先端を叩き付け収納するロック方式で、
手首のスナップを利かせて遠心力を利用して振り出すようにします。
慣れると瞬時に警棒を伸ばすことができます。
振り出しが弱いと警棒がロックせず十分な防御を果たせなくなる可能性があります。
※収納は、コンクリートなどの硬くしっかりとした地面に(土や砂は不可)、警棒の先端をまっすぐ強く打ち付けてください。
練習時は、警棒の先端に傷がつかないようにコンクリートの上に新聞紙や雑誌などを敷くことをお薦めします。
※収納作業は、フローリングや畳などの柔らかい材質上では行わないでください。床を破損する恐れがあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64057964WW-SP16RS16インチ(約17~41cm)約350 ※熱処理を施しているため、多少変わります。シルバー
10,584
9,998
10,998(税込)
当日出荷
64057973WW-SP16RB16インチ(約17~41cm)約350 ※熱処理を施しているため、多少変わります。ブラック
10,584
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
64057989WW-SP26RS26インチ(約25~65cm)約505 ※熱処理を施しているため、多少変わります。シルバー
16,092
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
64057998WW-SP26RB26インチ(約25~65cm)約505 ※熱処理を施しているため、多少変わります。ブラック
16,092
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
64058007WW-SP21RS21インチ(約21~53cm)約440 ※熱処理を施しているため、多少前後します。シルバー
13,932
13,900
15,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
64058016WW-SP21RB21インチ(約21~53cm)約440 ※熱処理を施しているため、多少前後します。ブラック
13,932
13,900
15,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
64058034WW-SP31RB31インチ(約29~77.5cm)約645 ※熱処理を施しているため、多少変わります。ブラック
19,332
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
64058025WW-SP31RS31インチ(約29~77.5cm)約645 ※熱処理を施しているため、多少変わります。シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64058034
2024-09-07
用途: 山間部作業時の害獣対策
製造業

猿の集団に遭遇することがあり、備えとして購入。
長さがあるので安心。力一杯振り出すとハンマーを使わないと戻らないが、確かなロック強度の裏付けなので問題なし。

1が参考にしています
2024-12-10
用途: 防犯
農・林・水産業

少し重いが、アルミでは弱いし、これでいいと思われる。手首にかけるひもが欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 64057998
2023-10-30
用途: 散歩の際に
株式会社 ルームサポート不動産業

このところ、熊の出没情報が多く、万が一の為に用意しました。実際には使用しない方がいいのですが、かなり打撃力がありそうですので、安心感があります。

1が参考にしています
対象商品 : 64058016
2022-06-12
用途: 防犯のため
製造業

防犯や自己防衛のため購入しました。
しっかりした商品で安心できます。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする