omron(オムロン)
モーションコントロールユニット専用端子台接続ケーブル
仕様
2軸、4軸共用
定格電流(A)
1
適合端子台型式
形XW2B-20J6-6、形XW2B-40J6-7
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(DC 500Vにて)
使用周囲温度(℃)
0~+55
耐電圧(V)
端子台側のコネクタとMCユニット側コネクタ:AC 500V1min(リーク電流1mA以下)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
適合ユニット型式
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39109436
XW2Z-100J-F1
DC24
形CS1W-MC221(-V1)、形CV500-MC221、形CS1W-MC421(-V1)、形CV500-MC421、形C200H-MC221
1
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46593985
XW2Z-200J-F1
DC24
形CS1W-MC221(-V1)、形CV500-MC221、形CS1W-MC421(-V1)、形CV500-MC421、形C200H-MC221
2
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
117日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください