曜日別特売

丸形分割式ケーブルグランド 丸形

丸形分割式ケーブルグランド 丸形 - icotek丸形分割式ケーブルグランド 丸形 - icotek

コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組み込めます。
EN62444による非常に高いストレンリリーフです。
端末処理済ケーブルの保証を維持します。
改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。

用途
制御盤用。
パネル貫通穴用。
保護等級最大IP68用。
材質/仕上本体:ポリプロプレン、一体型ガスケット:エラストマ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
質量(g)
長さ(mm)
ねじ寸法(mm)
グロメットタイプ
縦(mm)
横(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64105144KVT-ER25-454500.0464346M25×1.51個用44.24638(ネジ部含)
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
64105153KVT-ER63-4-454560.0747274M63×1.54個用74.27436(ネジ部含)
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする