ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) トルネード

ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) トルネード - ホワイトウルフ
(3件のレビュー)

信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。風のある日や室内でも使用しやすい液状噴射タイプ。噴射距離約3~5m(無風時)で広範囲をカバーし、トルネード20の約3倍の容量。全日本防犯グッズ協会推奨品です。

成分催涙成分:OCガス 濃度12%高さ(mm)約128タイプ液状発射※イメージは水鉄砲内容量(mL)約60缶径(mm)約35噴射距離(m)最大飛距離:約3~5(目安/無風時)内容量1本(60cc)
注意
※いざという時に使用できるようガス抜けと詰まりを防止するため、防犯スプレー/催涙スプレーは使い切りを推奨します。
※使用する際は、人差し指ではなく、力が伝わりやすい親指で思いっきり押し込んでください。
※一般的なスプレー缶と同様に、使用期限の目安は約2年間です。
※無害な練習用防犯スプレーでの噴射練習をお薦めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64423048WW-PTR60
5,378
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64423048
2024-11-04
用途: 防犯対策
株式会社 深川商事不動産業

防犯対策のために購入しましたが、未だ使用したことはありません。

1が参考にしています
対象商品 : 64423048
2023-02-20
用途: 防犯スプレー

日常不安な気持ちでいましたが、報道番組で防犯スプレーは有効な手段と、元刑事が言っておられましたので、今回購入しました。
非常に心強く思います。
1つの安心を得たと思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 64423048
2022-03-13
用途: 私有地に入ってくる不届き者用に。
その他業種

写真が少なくて買うまで判りませんでしたが、ボタンロックの無い封印式でした。しかもメーカーサイトには親指で強く押せ!と書いてあります。親指で押そうとすると、無意識に持ち手の人差し指でノズル口を押さえて(隠して)しまい、手のひら内で噴射する可能性が有ります。封印式なので、テストも出来ず飛距離も不明です。同社のコンパクトサイズにはボタンロックが有るのに、この商品には有りません。

12が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする