Power Block

Power Block - nVentPower Block - nVentPower Block - nVentPower Block - nVentPower Block - nVentPower Block - nVentPower Block - nVentPower Block - nVent

一般的なケーブルまたはnVentERIFLEX Flexibar AdvancedやIBS / IBSB Advanced Insulated Braided Conductorと接続可能です。
小型で大電流に対応します。
ケーブルやアルミ線を直接またはフェルール取付にて接続可能です。
ネジ保持カバーは取り外し可能です。
ケーブルとの接続は外観より確認可能です。
DINレールまたはネジでパネル取り付け可能です。
電圧検出および測定部に使用できます。
RoHS対応
EN45545準拠
ハロゲンフリー

28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
電流(A)
定格電流(A)
接続
導体サイズ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64438728SB801セット(31個)銅、樹脂短期耐電流1s:3.0100丸ケーブルと丸ケーブルライン側最大:16、負荷側最大:16
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438737SB80AL1セット(41個)アルミニウム、樹脂短期耐電流1s:3.0100丸ケーブルと丸ケーブルライン側最大:16、負荷側最大:16
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438746SB1251セット(20個)銅、樹脂短期耐電流1s:6.0170丸ケーブルと丸ケーブルライン側最大:35、負荷側最大:35
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438755SB125AL1セット(33個)アルミニウム、樹脂短期耐電流1s:6.0180丸ケーブルと丸ケーブルライン側最大:35、負荷側最大:35
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438764SB1601セット(14個)銅、樹脂短期耐電流1s:14.4250丸ケーブルと丸ケーブルライン側最大:70、負荷側最大:70
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438773SB160AL1セット(22個)アルミニウム、樹脂短期耐電流1s:14.4230丸ケーブルと丸ケーブルライン側最大:70、負荷側最大:70
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438789SB2501セット(9個)銅、樹脂短期耐電流1s:14.4400丸ケーブルと丸ケーブルライン側最大:120、負荷側最大:120
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438798SB250AL1セット(14個)アルミニウム、樹脂短期耐電流1s:14.4400丸ケーブルと丸ケーブルライン側最大:120、負荷側最大:120
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438807SB4001セット(6個)銅、樹脂短期耐電流1s:28.8500丸ケーブルと丸ケーブルライン側最大:240、負荷側最大:240
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438816SB400AL1セット(9個)アルミニウム、樹脂短期耐電流1s:28.8500丸ケーブルと丸ケーブルライン側最大:240、負荷側最大:240
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438825SB6301セット(3個)銅、樹脂短期耐電流1s:60.0630丸ケーブルと丸ケーブルライン側最大:500、負荷側最大:500
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438834SB630AL1セット(4個)アルミニウム、樹脂短期耐電流1s:60.0630丸ケーブルと丸ケーブルライン側最大:500、負荷側最大:500
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438843SB2C2501セット(5個)銅、樹脂短期耐電流1s:14.4400丸ケーブルと丸ケーブル2本ライン側最大:120、負荷側最大:(2) 120
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438859SB2C4001セット(4個)銅、樹脂短期耐電流1s:28.8400丸ケーブルと丸ケーブル2本ライン側最大:240、負荷側最大:(2) 120
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438868SB2C400AL1セット(7個)アルミニウム、樹脂短期耐電流1s:28.8400丸ケーブルと丸ケーブル2本ライン側最大:240、負荷側最大:(2) 120
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438877SB2C1000AL1セット(3個)アルミニウム、樹脂短期耐電流1s:72.01000丸ケーブルと丸ケーブル2本ライン側最大:500、負荷側最大:(2) 300
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438886SB2C2C1000AL1セット(3個)アルミニウム、樹脂短期耐電流1s:721000丸ケーブル2本と丸ケーブル2本ライン側最大:(2) 300、負荷側最大:(2) 300
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438895SBF2501セット(8個)銅、樹脂短期耐電流1s:14.4250平角線(フレキシバー)とケーブルライン側最大:70、負荷側最大:120
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438904SBF4001セット(6個)銅、樹脂短期耐電流1s:28.8400平角線(フレキシバー)とケーブルライン側最大:100、負荷側最大:240
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438913SBF400AL1セット(8個)アルミニウム、樹脂短期耐電流1s:28.8400平角線(フレキシバー)とケーブルライン側最大:100、負荷側最大:240
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438929SBF6301セット(3個)銅、樹脂短期耐電流1s:60630平角線(フレキシバー)とケーブルライン側最大:240、負荷側最大:500
オープン
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438938SBF630AL1セット(4個)アルミニウム、樹脂短期耐電流1s:60630平角線(フレキシバー)とケーブルライン側最大:240、負荷側最大:500
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438947SBF2C2501セット(5個)銅、樹脂短期耐電流1s:14.4400平角線(フレキシバー)と丸ケーブル2本ライン側最大:70、負荷側最大:(2) 120 m
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438956SBF2C4001セット(4個)銅、樹脂短期耐電流1s:28.8400平角線(フレキシバー)と丸ケーブル2本ライン側最大:100、負荷側最大:(2) 120 m
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438965SBF2C400AL1セット(7個)アルミニウム、樹脂短期耐電流1s:28.8400平角線(フレキシバー)と丸ケーブル2本ライン側最大:100、負荷側最大:(2) 120 m
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438974SBF2C630AL1セット(4個)アルミニウム、樹脂短期耐電流1s:60800平角線(フレキシバー)と丸ケーブル2本ライン側最大:240、負荷側最大:240
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438983SBF3C1000AL1セット(3個)アルミニウム、樹脂短期耐電流1s:721000平角線(フレキシバー)と丸ケーブル3本ライン側最大:500、負荷側最大:(3) 300
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
64438999SBF4C1600AL1セット(2個)アルミニウム、樹脂短期耐電流1s:961600平角線(フレキシバー)と丸ケーブル4本ライン側最大:800、負荷側最大:(4) 300
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする