エスコ
3.15ton チェーンコネクター
材質
スチール
寸法(mm)
d1:31.5、b1:12、h:40.5、d2:12
使用荷重(t)
3.15
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64591355
EA638N-13
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください