エスコ エスコの 作業工具 エスコの トルクレンチ/トルクドライバー エスコの トルクレンチ 6- 30N・m(3/8"DR) デジタルトルクレンンチ(USBタイプ) 6- 30N・m(3/8"DR) デジタルトルクレンンチ(USBタイプ) 注文コード 64601959 注文コード 64601959 注文コード 64601959 注文コード 64601959 注文コード 64601959 全長(mm)211 質量(g)350 電源リチウム電池(CR123A×1)(付属) 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)6~30 最小目盛(N・m)0.01 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2256-69 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA723JH-63 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64601959 EA723JH-63 オープン ¥163,000 ¥163,000 ¥179,300 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity トルクドライバー トルクバリオ ESD Wiha(ビーハ/ノガ) 税込¥31,878~ ¥28,980~ スペアパーツセット (735/10用) STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ スペアパーツセット (735/5用) STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型 東日製作所 税込¥14,278~ ¥12,980~ スペアパーツセット (820x250用) KNIPEX(クニペックス) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 12.7sq プレセット型トルクレンチ KTC 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 12.7sq.メモルク(充電式)(無線通信式) KTC 税込¥72,578~ ¥65,980~ 単能型トルクドライバー PRO1350FH GEDORE 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ トルクレンチ 40-200N.m EMERSON(エマーソン) 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ トルクレンチ 20-100N.m EMERSON(エマーソン) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 6.3sq.メモルク(充電式)(無線通信式) KTC 税込¥70,378 ¥63,980 クリック・トルク Wera 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ モールアクセサリー Dリング ベッセル 税込¥1,089 ¥990 バスケットへ 単能型トルクドライバー GEDORE 税込¥21,978~ ¥19,980~ GNW100-W36 KTC 税込¥90,178 ¥81,980 バスケットへ シグナル式トルクレンチ 東日製作所 税込¥29,678 ¥26,980 トルクレンチ 5-40N.m EMERSON(エマーソン) 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ スペアパーツセット (820x150用) KNIPEX(クニペックス) 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ シグナル式トルクレンチ 東日製作所 税込¥32,978 ¥29,980 GNW025-W24 KTC 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具トルクレンチ/トルクドライバートルクレンチデジタルトルクレンチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります プレセット形 絶縁トルクレンチ デジタルトルクレンチ 単能形 ダイヤル形 ヘッド交換式 プレート形 プリロック形 動力式 シェアする マイページ 最近見た商品