[ 3点組] 鍋・フライパンセット(IH対応)

[ 3点組] 鍋・フライパンセット(IH対応) エスコ [ 3点組] 鍋・フライパンセット(IH対応) エスコ [ 3点組] 鍋・フライパンセット(IH対応) エスコ [ 3点組] 鍋・フライパンセット(IH対応) エスコ

ガス火、IH対応。

セット内容【フライパン】寸法:約26cm 満水容量:約2.7L、直径27.3×高さ約6.1cm / 約707g 底の厚さ3.0mm(はり底含む)、【鍋】寸法:約18cm 満水容量:約2.1L、直径19.5×高さ約9.5cm / 約500g 底の厚さ3.0mm(はり底含む)、【マルチハンドル】約18.7(W)×約4.1(D)×約5.6(H)/約200g 材質【フライパン・なべ】本体:アルミニウム合金(底の厚さ3.0mm)・はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 表面処理【フライパン・なべ】内側:ダイヤモンドコーティング・外側:焼付塗装加工 パッケージサイズ(mm)258(W)×280(D)×100(H) アズワン品番64-2276-17 質量(g/パック)1750 内容量1個
注意
※IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応 ※電子レンジでは使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64634299 EA913VR-11A
オープン
8,360
9,196 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする