エスコ
914x406x 406mm/ 157L ボストンバッグ(ブラック)
特大サイズの収納部を設けた大容量モデル
材質
ポリエステル(600デニール)
色
黒
質量(g)
1100
容量(L)
157
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
914×406×406
アズワン品番
64-2279-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64639637
EA927CJ-46
オープン
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください