エスコ
292x 76x114mm/2.0L ウエストポーチ(迷彩)
シンプルな3ポケット構造のスタンダードモデル
材質
ポリエステル(600デニール)
色
迷彩柄
質量(g)
200
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
292×76×114
腰廻り(cm)
119以下
アズワン品番
64-2279-64
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64639698
EA927CK-21
¥
1,650
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください