曜日別特売
EA927CK-21 292x 76x114mm/2.0L ウエストポーチ(迷彩) エスコ 64639698

EA927CK-21 292x 76x114mm/2.0L ウエストポーチ(迷彩) エスコ 64639698
EA927CK-21 292x 76x114mm/2.0L ウエストポーチ(迷彩) エスコ 64639698
EA927CK-21 292x 76x114mm/2.0L ウエストポーチ(迷彩) エスコ 64639698

292x 76x114mm/2.0L ウエストポーチ(迷彩)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード64639698品番EA927CK-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650

シンプルな3ポケット構造のスタンダードモデル

材質ポリエステル(600デニール)迷彩柄質量(g)200容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×76×114腰廻り(cm)119以下アズワン品番64-2279-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする