エスコ
[180M] モーターベース
材質
本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール
寸法(mm)
E:279、F:241、BM:477、BN:420
わく番号
180M
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64664539
EA968AE-6
オープン
¥
26,400
¥
29,040
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください