エスコ
50mm/2車 ナイロンプーリー
(1件のレビュー)
材質
本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン
全長(mm)
113
質量(g)
412
使用荷重(kg)
390
車径(mm)
50
使用ロープ径(mm)
~12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64677534
EA987HK-24
オープン
¥
1,610
¥
1,771
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください