エスコ
3/8" Y形ストレーナー(青銅製)
アズワン品番
64-7851-53
ねじサイズ
Rc3/8"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
材質
最高許容圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64718649
EA465AN-103
10
ボディ:CC、ボンネット/キャップ:C3771、スクリーン:内網40メッシュステンレス鋼線網、Oリング:FKM
静流水(-29~85℃):1.4
オープン
¥
4,010
¥
4,411
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材