エスコ
Rc 1" Y型ストレーナー
アズワン品番
64-7851-62
ねじ径Rc
1”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
材質
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64718737
EA465AP-10
25
本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316
静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材