エスコ
Rc 1" Y形ストレーナー(給水用/青銅製)
寸法(mm)
L:123、H:72、H1:105
アズワン品番
64-7851-68
ねじ径Rc
1”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
材質
最高許容圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64718798
EA465AR-10
25
本体:CC911、ふた:C6803(2)
1.0
オープン
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材