エスコ
コンパクト水分計(木材・非木材用)
木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です
寸法(mm)
46(W)×16(D)×85(H)
質量(g)
41
電源
LR44ボタン電池×4個(付属)
測定範囲(%)
木材:6~60%、建築材料:0.2~2.9%、温度:0~40
精度(%)
木材:±2%、建築材料:±0.5%、温度:±2
使用温湿度範囲
0~40℃/85%RH以下
保存温湿度範囲
-10℃~50℃/85%RH以下
アズワン品番
64-7922-30
分解能(%)
0.001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64769679
EA776B-33
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください