曜日別特売

580mm スノーブラシ

580mm スノーブラシ - エスコ580mm スノーブラシ - エスコ580mm スノーブラシ - エスコ
(1件のレビュー)
材質毛:PVS、スクレーパー・柄:ABS全長(mm)580毛丈(mm)40アズワン品番64-7950-61ブラシ寸法(mm)180内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64789008EA928AG-596
オープン
2,530
2,783(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64789008
2023-02-07
用途: 設備の掃除 および スノーブラシ

ブラシだけでなく、反対側にこびりついた汚れを取るスクレーパーがあるのが使いやすいと思い購入。機能はまったく問題ないが、長さも結構あり大きくて使いづらい。結局、柄をサンダーでカットして個別で使うことになってしまった。
全体の長さが400mm前後の同機能があれば最高だったが、軽自動車でスノーブラシとして使う分には、コンパクトで短くても問題ないと思うので、もしあればうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする