エスコ エスコの メカニカル部品 エスコの ベアリング(軸受) エスコの ラジアル玉軸受 [6317]深溝玉軸受 [6317]深溝玉軸受 注文コード 用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:85、D:180、B:41 アズワン品番64-7970-27 軌道輪形状深溝玉軸受 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA966EA-317 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64802649 EA966EA-317 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 ベアリング呼び番号の見方 メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 組合せアンギュラ玉軸受7300番台 NSK(日本精工) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ソリッド形針状ころ軸受 RNA NTN(エヌティーエヌ) 税込¥1,208~ ¥1,098~ アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥1,648~ ¥1,498~ (29) UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 税込¥1,538~ ¥1,398~ (2) ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥95,678~ ¥86,980~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥23,078~ ¥20,980~ MMX300用部品 スナップローラ マルヤス機械 税込¥18,678~ ¥16,980~ MMX224用部品 スナップローラ マルヤス機械 税込¥15,378~ ¥13,980~ MMX224-VG用部品 テールローラ マルヤス機械 税込¥15,378~ ¥13,980~ MMX224-VG用部品 ドライブプーリ マルヤス機械 税込¥20,878~ ¥18,980~ MMX300-VG用部品 テールローラ マルヤス機械 税込¥24,178~ ¥21,980~ MMX300-VG用部品 ドライブプーリ マルヤス機械 税込¥35,178~ ¥31,980~ MMX300用部品 チェーン マルヤス機械 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ MMX300用部品 ベアリング マルヤス機械 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ MMX224用部品 テールローラ マルヤス機械 税込¥14,278~ ¥12,980~ MMX224用部品 ドライブプーリ マルヤス機械 税込¥15,378~ ¥13,980~ MMX300用部品 テールローラ マルヤス機械 税込¥18,678~ ¥16,980~ MMX300用部品 ドライブプーリ マルヤス機械 税込¥32,978~ ¥29,980~ MMX300用部品 スプロケット マルヤス機械 税込¥4,948~ ¥4,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品ベアリング(軸受)ラジアル玉軸受ボールベアリング(深溝玉軸受) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります ボールベアリング(深溝玉軸受) 自動調心玉軸受 アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受) シェアする マイページ 最近見た商品