エスコ エスコの メカニカル部品 エスコの ベアリング(軸受) エスコの ラジアル玉軸受 [6010Z]深溝玉軸受 [6010Z]深溝玉軸受 注文コード 64802965 注文コード 64802965 注文コード 64802965 用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:50、D:80、B:16 アズワン品番64-7970-59 軌道輪形状深溝玉軸受 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA966EC-10 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64802965 EA966EC-10 オープン ¥2,090 ¥2,090 ¥2,299 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 ベアリング呼び番号の見方 メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 深溝玉軸受 LLHC3/5K NTN(エヌティーエヌ) 税込¥681 ¥619 バスケットへ 組合せアンギュラ玉軸受7300番台 NSK(日本精工) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ソリッド形針状ころ軸受 RNA NTN(エヌティーエヌ) 税込¥1,208~ ¥1,098~ ピロー形ユニット UCP-FC形 FYH(日本ピローブロック) 税込¥3,188~ ¥2,898~ ピロー形ユニット UCP-FCD形 FYH(日本ピローブロック) 税込¥3,188~ ¥2,898~ ベアリングユニット 4穴 60mm SKF(日本エスケイエフ) 税込¥37,378~ ¥33,980~ ステンレスピロー ピロー形 一端密閉形カバー付き UCSPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 税込¥9,348~ ¥8,498~ ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥1,648~ ¥1,498~ (29) UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 税込¥1,538~ ¥1,398~ (2) ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥74,778~ ¥67,980~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥54,978~ ¥49,980~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥26,378~ ¥23,980~ 富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機 税込¥14,278~ ¥12,980~ (11) ステンレス製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ(寺内製作所) 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ スチール製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ(寺内製作所) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥95,678~ ¥86,980~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥23,078~ ¥20,980~ MMX300用部品 スナップローラ マルヤス機械 税込¥18,678~ ¥16,980~ MMX224用部品 スナップローラ マルヤス機械 税込¥15,378~ ¥13,980~ MMX224-VG用部品 テールローラ マルヤス機械 税込¥15,378~ ¥13,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品ベアリング(軸受)ラジアル玉軸受ボールベアリング(深溝玉軸受) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります ボールベアリング(深溝玉軸受) 自動調心玉軸受 アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受) シェアする マイページ 最近見た商品