[6200-2RU]深溝玉軸受

[6200-2RU]深溝玉軸受 エスコ [6200-2RU]深溝玉軸受 エスコ [6200-2RU]深溝玉軸受 エスコ [6200-2RU]深溝玉軸受 エスコ

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)10 寸法D(mm)30 寸法B(mm)9 アズワン品番64-7972-14 軌道輪形状深溝玉軸受 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64804767 EA966EG-200
オープン
460
506 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする