エスコ
[6200-2RU]深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64804767
品番
EA966EG-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥479
販売価格(税別)
¥
435
バスケットに入れる
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
9
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方