[2212]自動調心玉軸受

[2212]自動調心玉軸受 エスコ [2212]自動調心玉軸受 エスコ

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)60 寸法D(mm)110 寸法B(mm)28 アズワン品番64-7974-56 軌道輪形状自動調心玉軸受 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64807165 EA966JB-212
オープン
6,380
7,018 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする