ホワイトウルフ警棒 鍔付

ホワイトウルフ警棒 鍔付 - ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 鍔付 - ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 鍔付 - ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 鍔付 - ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 鍔付 - ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 鍔付 - ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 鍔付 - ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 鍔付 - ホワイトウルフ
(1件のレビュー)

信頼と実績のホワイトウルフブランドの高強度アルミ合金7075の三段伸縮特殊警棒です。先端シャフト1段目にスチールを使用することで強度を高めています。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)です。鍔は十字タイプで、刃物等から手を守ります。グリップは耐久性のある合成皮革製。ベルト通しのある専用ホルスター付き。警備業法に準拠しています。(7075アルミ合金は、住友金属が開発した高張力・高耐圧力のアルミ超合金で、超々ジュラルミンの名で航空機にも使用されており警棒としても十分な強度を備えています)

付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:7075アルミ合金(先端シャフトの1段目:スチール)ブラックタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)合皮内容量1本
注意
※フリクションロック警棒の振り出し後の返品はお受けできません。※フリクションロックは、振ることで警棒を伸ばし、硬い地面に先端を叩き付け収納するロック方式で、手首のスナップを利かせて遠心力を利用して振り出すようにします。慣れると瞬時に警棒を伸ばすことができます。振り出しが弱いと警棒がロックせず十分な防御を果たせなくなる可能性があります。※収納は、コンクリートなどの硬くしっかりとした地面に(土や砂は不可)、警棒の先端をまっすぐ強く打ち付けてください。練習時は、警棒の先端に傷がつかないようにコンクリートの上に新聞紙や雑誌などを敷くことをお薦めします。※収納作業は、フローリングや畳などの柔らかい材質上では行わないでください。床を破損する恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64445098WW-BWT2121インチ(約21~53cm)約270※個体差あり
17,064
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
64445107WW-BWT2626インチ(約25~65cm)約310※個体差あり
19,332
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 警備・警護
金融・保険業

全体の作りが良く、あわせてバランスが良い。重すぎず、先端のスチールの強度も安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする