曜日別特売

GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付・屋外 ブレーキ付

GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付・屋外 ブレーキ付 - 三菱電機
内容量1台
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64860478GM-SPB 0.75Kw 4P 1/450 200V 屋外----------
590,400
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64860487GM-SPB 0.75Kw 4P 1/360 200V 屋外----------
590,400
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64860496GM-SPB 0.75Kw 4P 1/270 200V 屋外----------
590,400
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64860505GM-SPB 0.75Kw 4P 1/200 200V 屋外----------
456,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64860514GM-SPB 0.75Kw 4P 1/160 200V 屋外----------
456,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64860523GM-SPB 0.75Kw 4P 1/120 200V 屋外----------
430,800
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64860539GM-SPB 0.75Kw 4P 1/100 200V 屋外----------
430,800
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64860548GM-SPB 0.75Kw 4P 1/80 200V 屋外----------
388,800
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64860557GM-SPB 0.75Kw 4P 1/60 200V 屋外----------
388,800
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64860566GM-SPB 0.75Kw 4P 1/50 200V 屋外----------
366,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64860575GM-SPB 0.75Kw 4P 1/40 200V 屋外----------
339,600
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64860584GM-SPB 0.75Kw 4P 1/30 200V 屋外----------
292,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64860593GM-SPB 0.75Kw 4P 1/25 200V 屋外----------
292,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64860609GM-SPB 0.75Kw 4P 1/20 200V 屋外----------
292,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64860618GM-SPB 0.75Kw 4P 1/15 200V 屋外0.75三相200/200/22015キー溝付き軸脚取付あり屋外100/1201.0
292,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64860627GM-SPB 0.75Kw 4P 1/10 200V 屋外----------
292,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64860636GM-SPB 0.75Kw 4P 1/5 200V 屋外----------
296,400
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64860645GM-SPB 0.75Kw 4P 1/3 200V 屋外----------
333,600
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64860654GM-SPB 1.5Kw 4P 1/200 200V 屋外----------
676,800
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64860663GM-SPB 1.5Kw 4P 1/160 200V 屋外----------
676,800
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64860679GM-SPB 1.5Kw 4P 1/120 200V 屋外----------
642,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64860688GM-SPB 1.5Kw 4P 1/100 200V 屋外----------
642,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64860697GM-SPB 1.5Kw 4P 1/80 200V 屋外----------
556,800
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64860706GM-SPB 1.5Kw 4P 1/60 200V 屋外----------
532,800
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64860715GM-SPB 1.5Kw 4P 1/50 200V 屋外----------
460,800
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64860724GM-SPB 1.5Kw 4P 1/40 200V 屋外----------
429,600
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64860733GM-SPB 1.5Kw 4P 1/30 200V 屋外----------
380,400
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64860749GM-SPB 1.5Kw 4P 1/25 200V 屋外----------
376,800
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64860758GM-SPB 1.5Kw 4P 1/20 200V 屋外----------
376,800
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64860767GM-SPB 1.5Kw 4P 1/15 200V 屋外----------
368,400
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64860776GM-SPB 1.5Kw 4P 1/10 200V 屋外----------
367,200
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64860785GM-SPB 1.5Kw 4P 1/5 200V 屋外----------
369,600
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64860794GM-SPB 1.5Kw 4P 1/3 200V 屋外----------
420,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64860803GM-SPB 2.2Kw 4P 1/100 200V 屋外----------
741,600
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64860819GM-SPB 2.2Kw 4P 1/80 200V 屋外----------
676,800
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64860828GM-SPB 2.2Kw 4P 1/60 200V 屋外----------
672,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64860837GM-SPB 2.2Kw 4P 1/50 200V 屋外----------
568,800
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64860846GM-SPB 2.2Kw 4P 1/40 200V 屋外----------
534,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64860855GM-SPB 2.2Kw 4P 1/30 200V 屋外----------
487,200
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64860864GM-SPB 2.2Kw 4P 1/25 200V 屋外----------
481,200
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64860873GM-SPB 2.2Kw 4P 1/20 200V 屋外----------
481,200
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64860889GM-SPB 2.2Kw 4P 1/15 200V 屋外----------
465,600
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64860898GM-SPB 2.2Kw 4P 1/10 200V 屋外----------
463,200
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64860907GM-SPB 2.2Kw 4P 1/5 200V 屋外----------
448,800
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64860916GM-SPB 2.2Kw 4P 1/3 200V 屋外----------
506,400
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする