電源ケーブルCカラアイフォン0.2M

電源ケーブルCカラアイフォン0.2M DAYTONA(デイトナ)

張り出しの少ないコンパクトなL字型コネクターを採用することで、スマートフォンを自由な場
所に取り付けできる電源ケーブル。バイクにぴったりな長さ20cmのコードはハンドルまわり
で邪魔になりません。最大電流容量は、高出力のメーカーUSB電源や、急速充電器の性能を十分
に発揮できる18W。Lightning用(17212)はMFi認証を取得しているので安心です。

電力(W)最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)対応 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 コネクタ入力:Type-A/Type-C、出力:Lightning、L型(MFi認証) ケーブル長(cm)約20 転送速度(MB/sec)60 各種認証MFi認証 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64928938 17212
2,800
2,798
3,078 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする